Motion
200851
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.496 in Shaft Dia., 3.772 in OD, 0.315 in Overall Width, 200E Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306564
N° MFR200851
Prix87.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.496 in Shaft Dia., 3.772 in OD, 0.315 in Overall Width, 200E Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306564
N° MFR200851

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.772 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.496 po
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joints de graisse pour environnements hautement contaminés
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 200E
  • Type de conception
    200E
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893468891
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    750 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
200851 JOINT D’HUILE