Motion
455129
Nitrile Oil Seal - Solid, 8.875 in Shaft Dia., 10.885 in OD, 0.750 in Overall Width, 45 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01310346
N° MFR455129
Prix402.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 8.875 in Shaft Dia., 10.885 in OD, 0.750 in Overall Width, 45 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01310346
N° MFR455129
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
Prix402.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.885 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.875 po
  • Poids
    2.72 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 45
  • Type de conception
    45
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893489001
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
455129 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté