Motion
J1138
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 5.2500 po, largeur 0.750 po
N° D’ARTICLE MI01311808
N° MFRJ1138
Price$100.22/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 5.2500 po, largeur 0.750 po
N° D’ARTICLE MI01311808
N° MFRJ1138

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix100.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    5.2500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.375 po
  • Poids
    0.53 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.750 po

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    053893522449
  • Type de joint
    19
  • Type de produit
    Manchon d’usure
  • CUP_NON
    053893522449

Aperçu

Description du fabricant
J 1138 MANCHON D’USURE
  • Les manchons d’usure nationaux sont des composants de précision qui s’adaptent à un arbre, faisant en fait partie de l’arbre

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté