Motion
713750
Joint d’étanchéité à l’huile Viton - Solide, dia. de l’arbre 3.750 , dia. ext. 4.506 po, largeur totale 0.469 po, conception 69 , matériau pour lèvre FKM-Viton
N° D’ARTICLE MI01312289
N° MFR713750
Prix59.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile Viton - Solide, dia. de l’arbre 3.750 , dia. ext. 4.506 po, largeur totale 0.469 po, conception 69 , matériau pour lèvre FKM-Viton
N° D’ARTICLE MI01312289
N° MFR713750

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.506 po
  • Largeur totale
    0.469 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.750 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception 69
  • Type de conception
    69
  • Matériau pour les lèvres
    Viton
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893500935
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
713750 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon