Motion
380001A
Silicone Oil Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.847 in OD, 0.910 in Overall Width, 10 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312458
N° MFR380001A
Prix147.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silicone Oil Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.847 in OD, 0.910 in Overall Width, 10 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312458
N° MFR380001A
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
Prix147.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.847 po
  • Largeur totale
    0.910 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité de roue Plus une pièce, 4 lèvres d’étanchéité, sans ressort
  • Plage de température continue
    -100 à 450°F
  • Mot-clé de description
    Conception 10
  • Type de conception
    10
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre quadruple sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893526713
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Type de joint
    Lèvre quadruple sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Concentrateurs de camions et de remorques lourds

Aperçu

Description du fabricant
380001A JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif