Motion
5131
Oil Seal - Solid, 1.318 in Shaft Dia., 2.286 in OD, 0.906 in Overall Width, Nitrile Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314495
N° MFR5131
Prix33.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.318 in Shaft Dia., 2.286 in OD, 0.906 in Overall Width, Nitrile Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314495
N° MFR5131
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
Prix33.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.286 po
  • Largeur totale
    0.906 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.318 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    053893465647
  • Matériel
    Nitrile
  • Série
    5000
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5131 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté