Motion
5133
Oil Seal - Solid, 1.812 in Shaft Dia., 2.566 in OD, 0.312 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314499
N° MFR5133
Prix179.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.812 in Shaft Dia., 2.566 in OD, 0.312 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314499
N° MFR5133
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
Prix179.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.566 po
  • Largeur totale
    0.312 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.812 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893465654
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5133 JOINT D’HUILE
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté