Motion
99290
Gaine Speedi à paroi mince - 2.9400 po; arbre de 74.68 mm de diamètre, 0.500 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01316002
N° MFR99290
Prix77.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine Speedi à paroi mince - 2.9400 po; arbre de 74.68 mm de diamètre, 0.500 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01316002
N° MFR99290

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • D Diamètre de bride pour manchon Speedi
    3.3440 po; 84.94 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    2.9400 po; 74.68 mm
  • Largeur totale
    0.6410 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.938 po
  • Poids
    0.25 lb
  • Largeur
    0.6410 po, 16.28 mm
  • Largeur sur l’arbre
    0.500 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.641 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Description de la construction
    Conception à parois minces avec bride amovible
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311042208
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.937 à 2.944 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311042208

Aperçu

Description du fabricant
99290 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés