Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi1.5000 po; 38.10 mm
- Diamètre nominal de l’arbre1.1250 po; 28.57 mm
- Largeur totale0.4380 po
- Diamètre de l’arbre1.125 po
- Poids1.16 lb
- Largeur0.4380 po, 11.13 mm
- Largeur sur l’arbre0.313 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.438 po
Détails
- Détails supplémentairesOffre une meilleure résistance à l’usure abrasive par rapport à la Speedi-Sleeve standard. Outil d’installation inclus. La rapidité de la réparation de l’arbre en fait une solution rentable.
- Description de la constructionAvec outil d’installation
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311185707
- MatérielRevêtement métallique doré, acier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi1.123 à 1.128 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManches Speedi
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311185707
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés