Motion
99818
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 1.3130 po, largeur 0.500 po
N° D’ARTICLE MI01316050
N° MFR99818
Prix79.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 1.3130 po, largeur 0.500 po
N° D’ARTICLE MI01316050
N° MFR99818
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
Prix79.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    1.3130 po
  • Diamètre extérieur
    1.5941 po
  • Largeur totale
    0.6252 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.313 po
  • Poids
    0.71 lb
  • Largeur
    0.6252 po
  • Largeur sur l’arbre
    0.500 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.625 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offre une meilleure résistance à l’usure abrasive par rapport à la Speedi-Sleeve standard. Outil d’installation inclus. La rapidité de la réparation de l’arbre en fait une solution rentable.
  • Description de la construction
    Manchon d’usure ultramince en acier inoxydable
  • Type de conception
    SSLV
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.310 à 1.316 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Produit or Speedi-Sleeve - po
  • Série Type
    1-5/16"
  • Application typique
    Solution de rechange rapide, facile et efficace au redimensionnement, à la métallisation ou au remplacement d’une surface endommagée
  • CUP_NON
    085311185769

Aperçu

Description du fabricant
99818 MANCHON SPEEDI
  • Version améliorée de la populaire Speedi-Sleeve, qui offre une meilleure résistance à l’usure abrasive
  • Conçu pour être utilisé dans les applications où une durée de vie prolongée du système d’étanchéité est nécessaire, il comble l’écart de performance entre les traitements d’arbre personnalisés Speedi-Sleeve réguliers et coûteux
  • Une fine pellicule métallique appliquée sur l’acier inoxydable de base confère une couleur dorée et augmente considérablement la durabilité et la dureté de la surface (jusqu’à 2300 Vickers ou environ 80-85 HRc)
  • Particulièrement efficace dans les environnements à forte poussière et à grains, mais l’installation est aussi facile que le Speedi-Sleeve original et la même taille de joint peut toujours être utilisée