Motion
99829
Speedi-sleeve Gold - 1.7660 po; arbre de 44.86 mm de diamètre, 0.563 po de largeur, acier inoxydable, matériau de revêtement or métallique
N° D’ARTICLE MI01316087
N° MFR99829
Prix125.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Speedi-sleeve Gold - 1.7660 po; arbre de 44.86 mm de diamètre, 0.563 po de largeur, acier inoxydable, matériau de revêtement or métallique
N° D’ARTICLE MI01316087
N° MFR99829
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
Prix125.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • D Diamètre de bride pour manchon Speedi
    2.0630 po; 52.40 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    1.7660 po; 44.86 mm
  • Largeur totale
    0.6880 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.764 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Largeur
    0.6880 po, 17.48 mm
  • Largeur sur l’arbre
    0.563 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.688 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offre une meilleure résistance à l’usure abrasive par rapport à la Speedi-Sleeve standard. Outil d’installation inclus. La rapidité de la réparation de l’arbre en fait une solution rentable.
  • Description de la construction
    Avec outil d’installation
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311185783
  • Matériel
    Revêtement métallique doré, acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.761 à 1.767 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manches Speedi
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311185783

Aperçu

Description du fabricant
99829 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés