Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi5.3900 po; 136.91 mm
- Diamètre nominal de l’arbre5.0020 po; 127.05 mm
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre de l’arbre5.000 po
- Poids0.51 lb
- Largeur1.0000 po, 25.40 mm
- Largeur sur l’arbre0.813 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.000 po
Détails
- Détails supplémentairesOffre une meilleure résistance à l’usure abrasive par rapport à la Speedi-Sleeve standard. Outil d’installation inclus. La rapidité de la réparation de l’arbre en fait une solution rentable.
- Description de la constructionConception à parois minces avec bride amovible
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311186100
- MatérielAcier inoxydable, revêtement métallique doré
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi4.998 à 5.007 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManches Speedi
- Application typiqueMoteurs électriques, rouleaux, essieux, arbres de vilebrequin, réparation d’arbres pour boîtes de vitesses
- CUP_NON085311186100
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés