Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi1.5000 po; 38.10 mm
- Diamètre nominal de l’arbre1.1250 po; 28.57 mm
- Largeur totale0.5000 po
- Diamètre de l’arbre1.125 po
- Poids0.16 lb
- Largeur0.5000 po, 12.70 mm
- Largeur sur l’arbre0.375 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.500 po
Détails
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Description de la constructionAvec outil d’installation
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311158978
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi1.123 à 1.128 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311158978
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés