Motion
59 X 0190
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 13.500 po, diamètre extérieur de 15.000 po, largeur totale de 0.625 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01316599
N° MFR59 X 0190
Prix762.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 13.500 po, diamètre extérieur de 15.000 po, largeur totale de 0.625 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01316599
N° MFR59 X 0190
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
Prix762.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15.000 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    13.500 po
  • Poids
    2.973 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 59
  • Type de conception
    Modèle 59
  • Code d’harmonisation
    8487900040.US
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24700-0190
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0190 MILL-DROIT N CRS 13.500" DI
  • La famille de joints d’huile KLOZURE® MILL-RIGHT® N (nitrile) modèle 59 offre une résistance modérée à l’abrasion et aux produits chimiques
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage
  • Boîtier extérieur robuste en acier au carbone
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt moulé en acier inoxydable
  • Température de fonctionnement : -40°F à 200°F (-40°C à 93°C)
  • Fabriqué aux États-Unis