Motion
46396
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 4.625 po, diamètre extérieur de 6.623 po, largeur totale de 1.093 po, conception OILBATH, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01317030
N° MFR46396
Prix201.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 4.625 po, diamètre extérieur de 6.623 po, largeur totale de 1.093 po, conception OILBATH, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01317030
N° MFR46396
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
Prix201.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.623 po
  • Largeur totale
    1.093 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.625 po
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Baignoire à huile
  • Type de conception
    BAIN D’HUILE
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311036429
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
46396 SCOTSEAL