Motion
722109
Joint d’étanchéité en V pour bloc en nitrile - VRS1, 0.539 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01317863
N° MFR722109
Prix31.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité en V pour bloc en nitrile - VRS1, 0.539 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01317863
N° MFR722109
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
Prix31.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    2.250 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    0.539 po

Détails

  • Description de la construction
    Tous les joints d’étanchéité en V en caoutchouc Forsheda
  • Plage de température continue
    -40 à 225 °F
  • Section transversale
    0.539 po
  • Type de conception
    VRS1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en V du bloc
  • Application typique
    Usage général
  • CUP_NON
    053893501185

Aperçu

Description du fabricant
722109 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté