Motion
32X52X8  HMSA7 S

CR SEALS (SKF)
32X52X8 HMSA7 S

Joint d'huile à double lèvre - Solide, diamètre de tige de 32 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc silicone (MVQ)
N° D’ARTICLE MI01317886
N° MFR32X52X8 HMSA7 S
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
32X52X8 HMSA7 S

Joint d'huile à double lèvre - Solide, diamètre de tige de 32 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc silicone (MVQ)
N° D’ARTICLE MI01317886
N° MFR32X52X8 HMSA7 S
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
Prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    32 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400320;400321;400324;400325
  • Manchons d’usure compatibles
    99128
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc de silicone (MVQ)
  • Type de lèvres
    Helix-CW du côté air
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311260060
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -90 à 320 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
JOINT EN SILICONE DOUBLE 32X52X8 HMSA7 S