Motion
99156
Manchon Redi - 0.563 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01320687
N° MFR99156
Prix79.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Redi - 0.563 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01320687
N° MFR99156
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
Prix79.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.8590 po
  • Largeur totale
    0.6880 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.565 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.563 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.688 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893523460
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Redi- Manche
  • CUP_NON
    053893523460

Aperçu

Description du fabricant
99156 MANCHON REDI
  • Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
  • Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté