Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre2.440 po
- Poids0.29 lb
- Largeur sur l’arbre0.781 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.938 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant053893524054
- Type de produitRedi- Manche
- CUP_NON053893524054
Aperçu
- Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
- Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres