Motion
22047
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 2.205 po, diamètre extérieur de 2.874 po, largeur totale de 0.315 po, conception KIT, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01321261
N° MFR22047
Prix64.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 2.205 po, diamètre extérieur de 2.874 po, largeur totale de 0.315 po, conception KIT, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01321261
N° MFR22047
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
Prix64.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.874 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.205 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception de la TROUSSE
  • Type de conception
    ENSEMBLE
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311291989
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
22047 JOINT D’HUILE
  • Joint(S) et/ou composant(S) de joint ou accessoires emballés dans une seule boîte.