Motion
46125
Single Lip Oil Seal - Solid, 4.625 in Shaft Dia., 5.501 in OD, 0.500 in Overall Width, ALH1 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321282
N° MFR46125
Prix152.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 4.625 in Shaft Dia., 5.501 in OD, 0.500 in Overall Width, ALH1 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321282
N° MFR46125
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
Prix152.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.501 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.625 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401200;401201;401204;401205;401208
  • Manchons d’usure compatibles
    99463;99465
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité à l'huile, lèvre d'action
  • Type de conception
    ALH1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc de silicone (MVQ)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311036290
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -90 à 320 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
46125 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ