Motion
22742
Single Lip PTFE Seal - Solid, 2.272 in Shaft Dia., 2.656 in OD, 0.250 in Overall Width, SL1 Design, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321519
N° MFR22742
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip PTFE Seal - Solid, 2.272 in Shaft Dia., 2.656 in OD, 0.250 in Overall Width, SL1 Design, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321519
N° MFR22742
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.656 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.272 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Conception de cas
    Étui en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Description de la construction
    Joint en PTFE, boîtier métallique
  • Type de conception
    SL1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311025317
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -90 à 480 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Moteurs, pompes, boîtes de vitesses

Aperçu

Description du fabricant
22742 JOINT D’HUILE
  • Résistance élevée aux produits chimiques
  • Résiste à des vitesses allant jusqu’à 5, 900 pi/min et résiste à des pressions allant jusqu’à 500 psi
  • Large plage de températures de fonctionnement de –95 à +480 °F