Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.626 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre3.620 po
- Poids0.26 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal, boîtier intérieur
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400900;400901;400904;400905
- Manchons d’usure compatibles99360
- Description de la constructionJoint d'étanchéité à l'huile, lèvre d'action
- Type de conceptionALH1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc de silicone (MVQ)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311032841
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-90 à 320 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueMoteurs