Motion
451496
Oil Seal - Solid, 11.250 in Shaft Dia., 12.000 in OD, 0.063 in Overall Width, BUW Design
N° D’ARTICLE MI01322384
N° MFR451496
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 11.250 in Shaft Dia., 12.000 in OD, 0.063 in Overall Width, BUW Design
N° D’ARTICLE MI01322384
N° MFR451496
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.000 po
  • Largeur totale
    0.063 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.250 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Plage de température continue
    200 °F
  • Type de conception
    BUW
  • Numéro CUP du fabricant
    085311047319
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Utilisée pour sauvegarder les joints en V de bloc (type SFK BV) dans les applications à haute pression.

Aperçu

Description du fabricant
451496 JOINT D’HUILE