Motion
CHB2163BR
CHB2163BR
N° D’ARTICLE MI01325072
N° MFRCHB2163BR
Prix1,498.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHB2163BR
N° D’ARTICLE MI01325072
N° MFRCHB2163BR
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
Prix1,498.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    216
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +850 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2163BR 1 1/2" 216 BRONZE BRG AVEC HUILE

Vous pourriez également aimer