Motion
CHB2166BR
CHB2166BR
N° D’ARTICLE MI01325259
N° MFRCHB2166BR
Prix1,417.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHB2166BR
N° D’ARTICLE MI01325259
N° MFRCHB2166BR
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
Prix1,417.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.25
  • Poids
    4.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    216
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +850 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2166BR 3" 216 HGR BRONZE BRG AVEC HUILE

Vous pourriez également aimer