Motion
5200
Douille universelle Hansen pour raccord (Eaton) - matériau de corps en laiton, vanne unidirectionnelle, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 500 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01326226
N° MFR5200
Prix40.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille universelle Hansen pour raccord (Eaton) - matériau de corps en laiton, vanne unidirectionnelle, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 500 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01326226
N° MFR5200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.00 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Débit
    538.91 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Vanne unidirectionnelle
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
5200 DOUILLES