Motion
CHB2203WN
CHB2203WN
N° D’ARTICLE MI01326530
N° MFRCHB2203WN
Prix81.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHB2203WN
N° D’ARTICLE MI01326530
N° MFRCHB2203WN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix81.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Nylon blanc
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2203WN 1 1/2 PO NYLON BLANC BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté