Motion
BH 065
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.312-18 , 2.0630 po de diamètre extérieur, 1.8130 po de diamètre de face, 0.5000 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327827
N° MFRBH 065
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.312-18 , 2.0630 po de diamètre extérieur, 1.8130 po de diamètre de face, 0.5000 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327827
N° MFRBH 065
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    15600 lb
  • Visage Diamètre  
    1.8130 po
  • Hauteur
    0.7
  • Longueur
    2.15
  • Extérieur Diamètre  
    2.0630 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    1.312-18
  • Poids
    0.05
  • Largeur
    2.3

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BH
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
BH 065 ÉCROU AUTOBLOQUANT