Motion
B10
Bouchon à usage général - matériau de corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 2000 psi, taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01328454
N° MFRB10
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général - matériau de corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 2000 psi, taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01328454
N° MFRB10
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.56 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    179.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE B10