Motion
712130
Joint d’étanchéité en V Viton Block - BV, 0.125 po de largeur, matériau en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01328734
N° MFR712130
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité en V Viton Block - BV, 0.125 po de largeur, matériau en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01328734
N° MFR712130
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    0.625 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.125 po

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 400 °F
  • Section transversale
    0.125 po
  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoré (FKM)
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en V du bloc
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.
  • CUP_NON
    085311079426

Aperçu

Description du fabricant
712130 JOINT D’HUILE