Spécifications
Dimensions
- Charge axiale17500 lb
- Visage Diamètre1.5000 po
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Largeur totale0.4160 po
- Filetage Taille1.1730-18 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePW-06
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968400608