Motion
JKF8210G002AC120/60,110/50

ASCO
JKF8210G002AC120/60,110/50

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01329200
N° MFRJKF8210G002AC120/60,110/50
Prix227.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
JKF8210G002AC120/60,110/50

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01329200
N° MFRJKF8210G002AC120/60,110/50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix227.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    5/8 po
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +200 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +5 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    +5 à +200 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +180 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Fonctionnalité de la vanne
    Normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
JKF8210G002AC120/60,110/50