Motion
668
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 16 mm, DI 25.5 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI01329379
N° MFR668
Prix86.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 16 mm, DI 25.5 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI01329379
N° MFR668

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    25.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345004541
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque
  • CUP_NON
    662345004541

Aperçu

Description du fabricant
6202760 16MM TRANTORQUE