Motion
WT-05
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.9890 po, 1.5620 po de diamètre extérieur, 1.2080 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WT
N° D’ARTICLE MI01329419
N° MFRWT-05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.9890 po, 1.5620 po de diamètre extérieur, 1.2080 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WT
N° D’ARTICLE MI01329419
N° MFRWT-05

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.9890 po
  • Visage Diamètre  
    1.2080 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.5620 po
  • Tang Largeur  
    0.1660 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    NT-05
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WT
  • CUP_NON
    751968740506

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE WT 05
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon