Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage6.5000 po
- Plomb pivotant Longueur1.6250 po
- Rayon pivotant4.1250 po
- Largeur de bande de roulement1.5000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
Détails
- Capacité de charge600 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série16
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueRésine phénolique noire
- Type de roueTM - Phénolique