Motion
16CA06201R
Roulette à roues à plaque rigide Albion – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, capacité de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI01329840
N° MFR16CA06201R
Prix50.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque rigide Albion – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, capacité de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI01329840
N° MFR16CA06201R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Hauteur de montage
    7-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-7/8 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    GRIS
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    800 + °F
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16CA06201R
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    FONTE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
16CA06201R 6X1-7/8 CAS IRN RID CASTER