Motion
715046
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 1.298 , diamètre extérieur 1.687 , largeur totale 0.109 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01330334
N° MFR715046
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 1.298 , diamètre extérieur 1.687 , largeur totale 0.109 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01330334
N° MFR715046
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.687 po
  • Largeur totale
    0.109 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.298 po
  • Poids
    0.034 lb

Détails

  • Description de la construction
    Hydraulique/pneumatique
  • Plage de température continue
    -200 à 350°F
  • Mot-clé de description
    Conception SR
  • Type de conception
    SR
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Numéro CUP du fabricant
    085311079990
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ils peuvent remplacer les bagues en métal conventionnel ou en carbone segmenté dans les applications pneumatiques, ou les joints en caoutchouc et en cuir.

Aperçu

Description du fabricant
715046 JOINT D’HUILE