Motion
BHI-01
Contre-écrou Bearhug - 0,750-16 Taille du filetage, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.1880 po de diamètre extérieur, 0.4380 po de largeur, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI01330641
N° MFRBHI-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - 0,750-16 Taille du filetage, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.1880 po de diamètre extérieur, 0.4380 po de largeur, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI01330641
N° MFRBHI-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    9500 lb
  • Visage Diamètre  
    1.1880 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur totale
    0.4380 po
  • Filetage Taille  
    0.7500-16 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHI
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968320104

Aperçu

Description du fabricant
BHI-01 NUT