Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur10.000 po
- Largeur totale0.143 po
- Diamètre de l’arbre9.758 po
- Poids1.00 lb
Détails
- Description de la constructionHydraulique/pneumatique
- Plage de température continue-200 à 350°F
- Mot-clé de descriptionConception SR
- Type de conceptionSR
- Matériau pour les lèvresPTFE
- Numéro CUP du fabricant085311080200
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ils peuvent remplacer les bagues en métal conventionnel ou en carbone segmenté dans les applications pneumatiques, ou les joints en caoutchouc et en cuir.