Motion
CNB 05
Écrou de serrage - 0,939-32 Taille du filetage, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.2800 po de diamètre extérieur, 0.5100 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01330881
N° MFRCNB 05
Prix16.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de serrage - 0,939-32 Taille du filetage, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.2800 po de diamètre extérieur, 0.5100 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01330881
N° MFRCNB 05

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    19800 lb
  • Visage Diamètre  
    1.2800 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Largeur totale
    0.5100 po
  • Filetage Taille  
    0.9390-32 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    CNB
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968200505

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU DE PINCE CNB 05