Motion
676
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 20 mm, DI 45 mm, LTB 47.6 mm
N° D’ARTICLE MI01331454
N° MFR676
Prix165.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 20 mm, DI 45 mm, LTB 47.6 mm
N° D’ARTICLE MI01331454
N° MFR676

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix165.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    47.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Longueur totale
    47.6 mm
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345002639
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345002639

Aperçu

Description du fabricant
6202811 20MM TRANTORQUE