Motion
B12K46
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 1-1/4 – 11-1/2 NPTF, 1500 psi, 1-1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01331561
N° MFRB12K46
Prix362.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 1-1/4 – 11-1/2 NPTF, 1500 psi, 1-1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01331561
N° MFRB12K46

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix362.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/2 po
  • Hexagonales
    2.38 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Débit
    99.00 gal/min
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    3.08722 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    1500 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B12K46 1-1/2 BOUCHON MÂLE EN LAITON
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon