Motion
6844
Poulie tendeur à courroie plate - 7/8 po de largeur de courroie, diamètre de 17 mm
N° D’ARTICLE MI01332167
N° MFR6844
Prix27.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie plate - 7/8 po de largeur de courroie, diamètre de 17 mm
N° D’ARTICLE MI01332167
N° MFR6844

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    7/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9900 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type de surface plane
    Joli
  • Numéro CUP du fabricant
    662345004886
  • Type de roulement
    6203-2RS
  • CUP_NON
    662345004886

Aperçu

Description du fabricant
FA 2002 POULIE