Motion
GB1002-5G

FENNER DRIVES
GB1002-5G

Round Belt Guide - 3/8 in Belt Width, 120 in Length, 1.1 in Width, 0.84 in Height
N° D’ARTICLE MI01332866
N° MFRGB1002-5G
Prix286.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
GB1002-5G

Round Belt Guide - 3/8 in Belt Width, 120 in Length, 1.1 in Width, 0.84 in Height
N° D’ARTICLE MI01332866
N° MFRGB1002-5G
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
Prix286.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de courroie compatible
    3/8 po
  • Largeur de courroie compatible
    3/8 po
  • Hauteur totale
    0.84 po
  • Longueur totale
    120 po
  • Largeur totale
    1.1 po

Détails

  • Matériel du guide
    UHMWPE
  • Type de guide
    Guide de ceinture ronde
  • Comprend
    Bande d’usure
  • Catalogue du fabricant
    FENNER_CHAUSSURES_RB0071_Catalogue.pdf
  • Matériel
    Galvanisé
  • Types de produits
    Courroie avec canal de montage
  • Série
    Trackstar
  • Type
    Ronde
  • CUP_NON
    662345007757
  • Matériau de la bande d’usure
    Acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
GB1002-5G120.00 RAIL