Motion
1250952
Nitrile Oil Seal - Solid, 12.500 in Shaft Dia., 14.500 in OD, 1.250 in Overall Width, HDSD1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01332990
N° MFR1250952
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 12.500 in Shaft Dia., 14.500 in OD, 1.250 in Overall Width, HDSD1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01332990
N° MFR1250952
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    14.500 po
  • Largeur totale
    1.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.500 po
  • Poids
    7.44 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint métallique, double ressort, double élément, opposé
  • Mot-clé de description
    Conception HDSD1
  • Type de conception
    HDSD1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311119962
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Utilisé pour les applications nécessitant la séparation de deux fluides.

Aperçu

Description du fabricant
1250952 JOINT D’HUILE
  • Boîtier double en métal
  • Les éléments Hds à ressort se trouvent dans un seul boîtier pour une installation plus facile avec des lèvres d’étanchéité opposées destinées à la séparation des médias doubles.