Motion
1488935
Nitrile Oil Seal - Solid, 14.875 in Shaft Dia., 16.500 in OD, 1.250 in Overall Width, HDSD2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01333748
N° MFR1488935
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 14.875 in Shaft Dia., 16.500 in OD, 1.250 in Overall Width, HDSD2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01333748
N° MFR1488935
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.500 po
  • Largeur totale
    1.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.875 po
  • Poids
    4.90 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint métallique, double ressort, double élément, opposé
  • Mot-clé de description
    Conception HDSD2
  • Type de conception
    HDSD2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Deux lèvres d’étanchéité à ressort opposées
  • Numéro CUP du fabricant
    085311125307
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Utilisé pour les applications nécessitant la séparation de deux fluides.

Aperçu

Description du fabricant
1488935 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort avec un ressort protecteur. Éléments Dual Hds dans un seul étui avec une deuxième lèvre orientée vers l’opposé pour l’exclusion (p. ex., la saleté/la poussière) ou le confinement d’un deuxième média.