Motion
1600954
Nitrile Oil Seal - Solid, 16.000 in Shaft Dia., 18.000 in OD, 1.750 in Overall Width, HDSE1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01334160
N° MFR1600954
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 16.000 in Shaft Dia., 18.000 in OD, 1.750 in Overall Width, HDSE1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01334160
N° MFR1600954
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    18.000 po
  • Largeur totale
    1.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    16.000 po
  • Poids
    8.78 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité revêtu de métal, double ressort, double élément
  • Mot-clé de description
    Conception HDSE1
  • Type de conception
    HDSE1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311128186
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Est utilisé lorsqu’un sceau de réserve est souhaité à des fins de conservation ou d’exclusion.

Aperçu

Description du fabricant
1600954 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Élément de scellement à une lèvre et un élément d’exclusion de saleté/poussière auxiliaire (« double lèvre »).