Motion
42-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

REXNORD INC
42-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

10507042 / 42-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
N° D’ARTICLE MI01338490
N° MFR42-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
Prix717.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

10507042 / 42-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
N° D’ARTICLE MI01338490
N° MFR42-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
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
Prix717.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    52-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    45 po
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699310061

Aperçu

Description du fabricant
42-GB4040-21 RETOUR B+ 1.50 CHUTE F/S
  • 42-B4040 B+ 4x45 Stl Roll Scellé en usine avec support de chute de 1.5