Motion
10404N-604
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead série N 104 JIC 37 Raccords pivotants femelles
N° D’ARTICLE MI01342307
N° MFR10404N-604
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead série N 104 JIC 37 Raccords pivotants femelles
N° D’ARTICLE MI01342307
N° MFR10404N-604

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Hauteur
    0.75 po
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.5 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.16 po
  • Longueur
    2.53 po
  • Longueur totale
    2.53 po
  • Poids global
    0.18 lb
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Application
    Applications hydrauliques à pression moyenne telles que la construction, les outils agricoles et l’équipement industriel
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H104
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10404N-604
  • Numéro CUP du fabricant
    725975749388
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    725975749388

Aperçu

Description du fabricant
10404N-604 RACCORD DE TUYAU
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon